Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz RENOVA PLAN Scharniere Edelstahl weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1698229
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572140000
EAN/GTIN:
     4022009294385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit Renova Plan WC-Sitz eckiges Design · Befestigung von oben Farbe / Oberfläche · Farbe: weiß · Oberfläche: glänzendTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Befestigungsabstand: 15,5 cm · Form: Eckig · Absenkautomatik: nein · Befestigung: von oben · Scharnierwerkstoff: Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Serie:
Geberit Renova Plan
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
ohne Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 62,89*
€ 81,24*
5 Tage
11
€ 4,00*
ab € 67,32*
€ 86,64*
Lager 4757
10
€ 4,95*
ab € 69,95*
€ 89,43*
7 Tage
11
€ 5,99*
ab € 67,94*
€ 89,46*
2 Tage
8
€ 5,59*
ab € 71,16*
€ 90,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,41*
€ 104,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,93*
€ 99,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
572110000
ab € 62,72*
Ähnlich
Geberit
572145000
ab € 103,97*
Ähnlich
Geberit
572180000
ab € 64,70*
Ähnlich
Geberit
572620000
ab € 126,57*
Ähnlich
Geberit
572145010
ab € 140,02*
Ähnlich
Geberit
572145068
ab € 139,92*
Ähnlich
Geberit
572145030
ab € 139,80*
Ähnlich
Geberit
573045030
ab € 147,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.