| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1698234 Herst.-Nr.: 573075000 EAN/GTIN: 4022009284744 |
| | |
|
| | |
| aus Duroplast · Befestigung von oben · WC-Deckel überlappend · Scharniere Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Scharnier: | Edelstahl-Scharniere, Befestigung von oben | Serie: | Geberit Renova Plan | Marke: | GEBERIT | Ausführung: | ohne Absenkautomatik | Material: | Duroplast | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, WC-Sitz-Befestigungssatz, Toilettensitz-Erhöhung, Toilettensitzerhöhung, WC-Sitzerhöhung, klobrille, 01214500500101, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,67* | € 77,10* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 63,82* | € 82,51* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 62,81* | € 83,63* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 64,69* | € 83,64* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,39* | € 207,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|