Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz 500 BY CITTERIO Scharniere verchromt, mit Deckel weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1698244
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     572100000
EAN/GTIN:
     4022009219791
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Geberit 500 WC-Sitz Farbe / Oberfläche · Farbe: weiß · Oberfläche: glänzendTechnische Eigenschaften · Werkstoff: Duroplast · Befestigungsabstand: 15,5 cm · Form: rund · Absenkautomatik: nein · Befestigung: von oben · Scharnierwerkstoff: Metall Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: sonstige · Material Scharnierfuß/Rosettte: sonstige · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Scharniere verchromt
Tiefe:
430 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
Geberit Citterio
Marke:
GEBERIT
Breite:
360 mm
Ausführung:
mit Deckel, ohne Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 87,01*
€ 110,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 98,24*
€ 126,95*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,31*
€ 130,67*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 120,78*
€ 150,75*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,12*
€ 259,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,10*
€ 308,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,21*
€ 303,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,60*
€ 300,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,37*
€ 286,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
243992111
ab € 40,09*
Ähnlich
Geberit
500605012
ab € 108,33*
Ähnlich
Geberit
573140000
ab € 171,92*
Ähnlich
Geberit
575210000
ab € 118,11*
Ähnlich
Geberit
500604012
ab € 75,25*
Ähnlich
Geberit
574410000
ab € 118,81*
Ähnlich
Geberit
500660012
ab € 123,75*
Ähnlich
Geberit
573140010
ab € 214,96*
Ähnlich
Geberit
573140068
ab € 213,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.