Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Waschtisch VITALIS 650x600mm barrierefrei mit Überlauf weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698257
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     121765000
EAN/GTIN:
     4022009171143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Hahnloch vorgestochen · ergonomisch geformte Vorderseite und Armauflagen · integrierte Griffmulde · Becken flach Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: ohne · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 650mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Breite:
650 mm
Tiefe:
600 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Einbauart:
für Wandmontage
Marke:
GEBERIT
Höhe:
150 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch geberit weiß, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtischarmatur geberit, 0101629006001, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 251,39*
€ 300,98*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 273,05*
€ 333,4825*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 290,31*
€ 345,11*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 610,10*
€ 710,71*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,71*
€ 845,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,15*
€ 840,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 660,01*
€ 785,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,88*
€ 751,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 610,10*
€ 726,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642823
ab € 258,25*
Ähnlich
Geberit
500381011
ab € 1.234,44*
Ähnlich
Geberit
500386011
ab € 1.397,73*
Ähnlich
Geberit
6000642852
ab € 236,88*
Ähnlich
Geberit
121765600
ab € 253,05*
Ähnlich
Geberit
121565000
ab € 207,70*
Ähnlich
Geberit
121565600
ab € 247,93*
Ähnlich
Geberit
500386001
ab € 1.396,38*
Ähnlich
Geberit
500381001
ab € 1.235,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.