Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Mehrzweckbecken PUBLICA mit Überlauf 500x390x200mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698331
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     361350000
EAN/GTIN:
     4022009080513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
mit 1 Becken · Ablaufloch ø 62 mm · inkl. Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 200mm · Mit Überlauf: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
500 mm
Tiefe:
390 mm
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Ablaufloch ø 62 mm
Beckenposition:
1 Becken
Einbauart:
Einzelbecken
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Serie:
Geberit Publica
Marke:
GEBERIT
Form:
rechteckig
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Innentiefe:
200 mm
Innenform:
rechteckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, gastro spülbecken, 014035001201, Eckspüle, Einbauspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 220,28*
€ 262,85*
€ 5,95*
ab € 260,62*
€ 309,29*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 282,30*
€ 343,5116*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 299,59*
€ 355,26*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 646,60*
€ 785,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,50*
€ 934,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,45*
€ 910,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,95*
€ 857,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,63*
€ 820,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 675,40*
€ 803,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,60*
€ 769,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
360050000
ab € 222,45*
Ähnlich
Geberit
360060000
ab € 263,03*
Ähnlich
Geberit
360070000
ab € 321,85*
Ähnlich
Geberit
361360000
ab € 293,66*
Ähnlich
Geberit
361370000
ab € 342,07*
Ähnlich
Geberit
430200016
ab € 716,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.