Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Mehrzweckbecken PUBLICA mit Überlauf 900x560x250mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1698333
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     350490000
EAN/GTIN:
     4022009077650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
mit 2 Becken · inkl. Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 250mm · Mit Überlauf: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
900 mm
Tiefe:
560 mm
Ablaufgarnitur:
mit Ab-/Überlaufgarnitur
Überlauf:
mit Überlauf
Beckenposition:
links&rechts
Einbauart:
Doppelbecken
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Material:
Sanitärkeramik
Serie:
Geberit Publica
Marke:
GEBERIT
Form:
rechteckig
Beckenmaß:
2x 525 x 420 mm
Anzahl Lochbohrungen:
ohne Lochbohrung
Innentiefe:
230 mm
Innenform:
rechteckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gastronomie-Spüle, Spülbecken, gastro spülbecken, 014035001302, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 638,01*
€ 724,73*
€ 5,95*
ab € 778,95*
€ 873,10*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 844,27*
€ 964,9551*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 905,47*
€ 997,98*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.795,91*
€ 1.930,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.930,38*
€ 2.297,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.908,79*
€ 2.271,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,63*
€ 2.193,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.810,83*
€ 2.154,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.795,91*
€ 2.137,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
133220000
ab € 629,27*
Ähnlich
Geberit
500627012
ab € 385,28*
Ähnlich
Geberit
500627018
ab € 415,15*
Ähnlich
Geberit
500628012
ab € 395,60*
Ähnlich
Geberit
500628018
ab € 425,32*
Ähnlich
Geberit
124120000
ab € 370,44*
Ähnlich
Geberit
124120600
ab € 402,49*
Ähnlich
Geberit
133200600
ab € 616,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.