Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 4757
>
Sanitär
>
Ausgussbecken/Spülbecken + Zubehör
>
Artikel
Geberit Mehrzweckbecken PUBLICA mit Über
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1698340
Hersteller:
Geberit
Herst.-Nr.:
361370000
EAN/GTIN:
4022009080537
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gewerbespüle
Spülstein
Spültisch
Geberit Mehrzweckbecken PUBLICA mit Überlauf 700x500x200mm weiß
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Ablaufgarnitur:
mit Ablaufgarnitur
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Ablaufloch ø 62 mm
Beckenposition:
1 Becken
Einbauart:
Einzelbecken
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
... >
Lager 4757
>
Sanitär
>
Ausgussbecken/Spülbecken + Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Unterbauspüle
,
14035001203
,
Eckspüle
,
Spüle
,
6000505721
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,75*
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.224,07*
€ 1.456,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,87*
€ 1.367,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,74*
€ 1.288,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.059,94*
€ 1.261,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.025,75*
€ 1.220,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen