| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-169837 Herst.-Nr.: 12000001011 EAN/GTIN: 4002845120307 |
| | |
|
| | |
| geeignet zum Verdünnen von Nitro-, Nitro-Kombinations-Chlorkautschuk-, Kunstharzlacken · 2K-Lacken auf Basis Epikote sowie luft- und ofentrocknenden Zapon-Lacken · zum Reinigen von Spritzpistolen, Streichgefäßen usw. · zum Entfernen von Schmutz-, Fett- und Farbflecken auf Holz- und Steinböden, Glas usw.Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Kanister Weitere Informationen: | | Inhalt: | 6 l | Marke: | MEYER |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nitroverdünner 6l, nitroverdünner, Nitro-Verdünner, Reinigung, Kunstharzverdünnungen, Reiniger, Verdünnungsmittel, Nitroverdünnungen, 4000355831 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 52,95* | ab € 13,81* | € 19,01* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,45* | € 31,95* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 31,49* | € 41,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 38,69* | € 50,85* | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 15,44* | € 55,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|