Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken RENOVA COMPACT 500x250mm m ÜL Abl. li HL links weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699111
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     276350000
EAN/GTIN:
     4022009327380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 50 cm
verkürzte Ausladung · unterbaufähig · symmetrisch · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: links · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 500mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: links · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 360mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
500 mm
Tiefe:
250 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Renova Compact
Marke:
GEBERIT
Höhe:
150 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 0101622023001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,06*
€ 76,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 59,35*
€ 76,41*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 58,13*
€ 77,0728*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 61,11*
€ 78,65*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 286,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,61*
€ 341,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,02*
€ 333,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,15*
€ 319,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 250,13*
€ 297,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
276145600
ab € 81,01*
Ähnlich
Geberit
276240600
ab € 83,16*
Ähnlich
Geberit
276140000
ab € 46,09*
Ähnlich
Geberit
276140600
ab € 83,08*
Ähnlich
Geberit
276350600
ab € 92,34*
Ähnlich
Geberit
276250000
ab € 56,72*
Ähnlich
Geberit
276250600
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.