Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz F1 mit Deckel, passend zu WC 203900 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699190
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     574100000
EAN/GTIN:
     4022009231625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere: Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Nein · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Deckel
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 195,67*
€ 236,99*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,20*
€ 238,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 200,57*
€ 251,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 214,43*
€ 259,78*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,32*
€ 521,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,91*
€ 621,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,75*
€ 585,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,32*
€ 521,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
6000642778
ab € 120,66*
Ähnlich
Geberit
572700000
ab € 193,45*
Ähnlich
Geberit
574025000
ab € 115,44*
Ähnlich
Geberit
574130000
ab € 110,05*
Ähnlich
Geberit
574510000
ab € 137,99*
Ähnlich
Geberit
574950000
ab € 112,55*
Ähnlich
Geberit
575900000
ab € 90,82*
Ähnlich
Geberit
575950000
ab € 128,59*
Ähnlich
Geberit
572700068
ab € 193,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.