Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Wand-Tiefspül-WC RENOVA COMFORT mit Spülrand weiß KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699221
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     208520600
EAN/GTIN:
     4022009344042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
355 x 340 x 700 mm · Vollmenge 6 l · erhöhte Keramikoberkante 410 mm bei Standardbefestigungshöhe · Bodenfreiheit 70 mm · für UP-Spülkasten oder Druckspüler Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Kindertoilette: Nein · Lochabstand Befestigung Wand-WC: 180mm · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Hygieneaussparung/festem Toilettensi: Nein · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Position Abfluss: sonstige · Powerflush-Spülung: Nein · Spülform: tief · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 6l · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Innenform:
Tiefspüler
Spülrand:
mit Spülrand
Material:
Sanitärkeramik
Montage:
Wandmontage
Ausstattung:
Vollmenge 6 l
Tiefe:
700 mm
Breite:
355 mm
Beschichtung:
mit KeraTect
Farbe:
weiß
Serie:
Geberit Renova Comfort
Marke:
GEBERIT
Höhe:
340 mm
Geeignet:
für UP-Spülkasten
Abgang:
waagerecht
Form:
oval
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, toilettenbecken tiefspüler, klosett, wc becken wandhängend, 0101636020601, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 240,87*
€ 289,88*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,76*
€ 291,13*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 289,04*
€ 356,3204*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 309,73*
€ 368,97*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 643,39*
€ 760,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,21*
€ 904,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,27*
€ 894,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 709,22*
€ 843,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,79*
€ 814,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 643,39*
€ 765,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
208520000
ab € 200,50*
Ähnlich
Geberit
208560000
ab € 267,85*
Ähnlich
Geberit
208560600
ab € 319,44*
Ähnlich
Geberit
208570000
ab € 231,24*
Ähnlich
Geberit
208570600
ab € 283,53*
Ähnlich
Geberit
218500600
ab € 185,99*
Ähnlich
Geberit
218500000
ab € 138,69*
Ähnlich
Geberit
203245000
ab € 109,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.