Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit WC-Sitz ACANTO m Quick-Release und Absenkautomatik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699278
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500605012
EAN/GTIN:
     4022009352634
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
antibakteriell · WC-Deckel überlappend · Befestigung von oben · Scharniere Messing verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Ja · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Für die Montage von oben: Ja · Glanzgrad: glänzend · Material Scharnierblätter: Messing · Material Scharnierfuß/Rosettte: Messing · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm · Puffer mit Seitenführung: Nein · Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte · Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Scharniere Messing verchromt, Befestigung von oben
Serie:
Geberit Acanto
Marke:
GEBERIT
Ausführung:
mit Absenkautomatik
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 109,36*
€ 136,09*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 149,53*
6 Tage
10
€ 5,99*
ab € 116,79*
€ 149,60*
2 Tage
7
€ 5,59*
ab € 122,98*
€ 151,93*
€ 5,95*
ab € 124,97*
€ 154,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,86*
€ 174,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,71*
€ 166,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
243992111
ab € 40,07*
Ähnlich
Geberit
572100000
ab € 86,93*
Ähnlich
Geberit
573140000
ab € 172,10*
Ähnlich
Geberit
575210000
ab € 117,72*
Ähnlich
Geberit
500604012
ab € 75,24*
Ähnlich
Geberit
574410000
ab € 118,94*
Ähnlich
Geberit
500660012
ab € 123,93*
Ähnlich
Geberit
573140010
ab € 213,39*
Ähnlich
Geberit
573140068
ab € 214,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.