Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Handwaschbecken ACANTO 450x382mm m HL m Überlauf weiß KeraTect


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699340
Hersteller:
     Geberit
Herst.-Nr.:
     500636018
EAN/GTIN:
     4022009352986
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
unterbaufähig · Überlauf asymmetrisch · kombinierbar mit Unterschrank Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Plätze: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 450mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: Mitte · Geeignet für Eckmontage links: Nein · Geeignet für Eckmontage rechts: Nein · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Glanzgrad: glänzend · Mit Armatur: Nein · Mit Siphon: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 180mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
450 mm
Tiefe:
380 mm
Beschichtung:
mit KeraTect
Innenform:
oval
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Geberit Acanto
Marke:
GEBERIT
Höhe:
168 mm
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 010160016102, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 106,26*
€ 133,35*
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 108,72*
€ 135,62*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 119,47*
€ 152,0519*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 126,24*
€ 156,88*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,15*
€ 484,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,08*
€ 576,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,80*
€ 575,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,83*
€ 546,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,08*
€ 527,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,15*
€ 483,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geberit
500635012
ab € 62,87*
Ähnlich
Geberit
500635018
ab € 94,89*
Ähnlich
Geberit
032245000
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.