Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1699518 Herst.-Nr.: 38845MF0 EAN/GTIN: 4005176878619 |
| |
|
| | |
| für 2-Mengen- und Start&Stopp-Betätigung · für pneumatisches Ablaufventil AV1 · senkrechte und waagerechte Montage · aus Sicherheitsglas · Befestigungsset · EcoJoy Wasserspar-Technologie · zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkästen Weitere technische Eigenschaften: · Art der Betätigung: pneumatisch · Bedienung: mit zwei Tasten · Breite: 156mm · Geeignet für die Bedienung über die Abla: Ja · Geeignet für die Frontbedienung: Ja · Geeignet für Urinale: Ja · Geeignet für Wandklosetts: Ja · Grundfarbe: weiß · Höhe: 6mm · Länge: 197mm · Oberflächenbehandlung: unbehandelt · Oberflächenschutz: unbehandelt · Werkstoff: sonstige Weitere Informationen: | | Mat.Abdeckplatte: | Glas | Farbe Abdeckpl.: | chrom/daVinci weiß | Oberflächensch.: | verchromt | Form Bediensch.: | rechteckig | Einbausplk.: | für Einbauspülkasten | Bedienungsform: | 2-Mengen-Technik, Start/Stopp | Serie: | Skate Cosmopolitan | Marke: | GROHE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Abdeckung, Wasserhahn-Ersatzteil, Wasserhahnersatzteil, betätigungsplatte grohe, betätigungsplatte, 012135034404, PNEFG, PNEFGES, PNEFGMC, PNEFGSKAAIRMC, PNEFGSKAAIRVC, PNEFGSKAAIRWE, PNEFGSS, PNEFGSURFVC, PNEFGVC, PNEFGWE, Pneumatische Steuerung/Spülsysteme |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 169,26* | € 205,48* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,27* | € 205,57* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,53* | € 206,12* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 179,93* | € 213,33* | | | | Lager 4757 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 192,53* | € 229,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|