Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf 13231 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1699670
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13231000
EAN/GTIN:
     4005176864797
Suchbegriffe:
Auslauf
grohe auslauf
Auslauf Länge 143 mm schwenkbar Auslauf mit Mousseur 13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: sonstige · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausladung:
143 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Marke:
GROHE
Montageart:
Armatur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0119325733500, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 81,00*
€ 105,10*
€ 5,95*
ab € 85,31*
€ 107,47*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 86,99*
€ 109,44*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,96*
€ 131,67*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,97*
€ 156,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,34*
€ 186,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,72*
€ 180,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,77*
€ 168,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13037000
ab € 30,54*
Ähnlich
Grohe
13205000
ab € 64,95*
Ähnlich
Grohe
13170000
ab € 83,91*
Ähnlich
Grohe
13230000
ab € 88,65*
Ähnlich
Grohe
13267000
ab € 38,71*
Ähnlich
Grohe
42367000
ab € 99,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.