Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2-Loch-Waschtischbatterie CONCETTO Ausldg 147mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1699760
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19575001
EAN/GTIN:
     4005176888366
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Long-Life Shine Oberfläche · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 147mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
147 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
13 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, mit verstellbarem Mousseur
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Serie:
CONCETTO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 125,09*
€ 153,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 128,06*
€ 156,50*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,11*
€ 165,43*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,25*
€ 169,08*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,76*
€ 208,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,85*
€ 248,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,82*
€ 242,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,32*
€ 225,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,88*
€ 217,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 179,02*
€ 213,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.