Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Brausebatterie EUROSTYLE C 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699808
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33590002
EAN/GTIN:
     4005176887048
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Long-Life Shine Oberfläche · Brauseabgang unten 1/2″ · integrierter Rückflussverhinderer · S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: D · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Rückflussverhinderer
Serie:
Eurostyle Cosmopolitan
Marke:
GROHE
Form:
oval
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
26 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, einhebelmischer grohe, selbstschlussarmatur grohe, selbstschlussarmatur, 0110428010500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,35*
€ 100,49*
4 Tage
28
€ 4,00*
ab € 83,06*
€ 104,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,96*
€ 111,20*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 114,85*
Lager 4757
69 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 116,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,38*
€ 137,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,77*
€ 111,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
33590LS3
ab € 110,10*
Ähnlich
Grohe
23722003
ab € 78,70*
Ähnlich
Grohe
33590003
ab € 84,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.