| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1699831 Herst.-Nr.: 06625KS0 EAN/GTIN: 4005176860218 |
| |
|
| | |
| Stopfen Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 74mm · Geeignet für Badewanne: Ja · Geeignet für den Einsatz mit Hebemechani: Ja · Geeignet für Spülbecken: Nein · Komplett verschließend: Ja · Mit Dichtungsring: Ja Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | GROHE | Werkstoff: | sonstige | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011932500000060, STOHG, STOHGGE, STOHGVC, STOHGWE, Stopfen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,59* | € 48,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 37,45* | € 48,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 38,74* | € 50,43* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,50* | € 61,58* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,21* | € 61,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|