Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Toil.bü.ga. ALLURE BRILLIANT chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699942
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40500000
EAN/GTIN:
     4005176899324
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Glas/Metall · Wandmontage · verdeckte Befestigung · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rechteckig · Befestigung selbstklebend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet · Profil: flacher Stab · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Viereckige Ausführung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
140 mm
Höhe:
421 mm
Breite:
150 mm
Farbe Becher/Behälter:
weiß
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
zum Schrauben
Farbe Bürstenstiel:
chrom
Material Halter/Halterung:
Metall
Form:
eckig
Ausführung:
ohne Deckel
Material Bürstenstiel:
Metall
Material Becher/Behälter:
Glas
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, grohe toilettenbürsten-set, toilettenbürsten garnitur, 0130301018, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
7
Frei Haus
ab € 289,82*
€ 336,95*
1
€ 5,95*
ab € 298,06*
€ 356,63*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 383,68*
€ 462,69*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 397,46*
€ 476,76*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,69*
€ 550,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,26*
€ 550,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,30*
€ 520,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,98*
€ 502,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,68*
€ 456,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40463001
ab € 26,31*
Ähnlich
Grohe
40374GL1
ab € 49,87*
Ähnlich
Grohe
40658001
ab € 33,27*
Ähnlich
Grohe
37535DA0
ab € 107,08*
Ähnlich
Grohe
37535AL0
ab € 106,87*
Ähnlich
Grohe
37535A00
ab € 107,30*
Ähnlich
Grohe
37535BE0
ab € 125,93*
Ähnlich
Grohe
40658EN1
ab € 72,00*
Ähnlich
Grohe
40340000
ab € 196,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.