Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Schwallauslauf Allure Brilliant Ausldg 180mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700099
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13319000
EAN/GTIN:
     4005176912627
Suchbegriffe:
Badewannenschwallauslauf
Schwallauslauf
Schwallauslauf Badewanne
grohe schwallauslauf
Wandmontage · für Wanne und Brause · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Aufbauhöhe gesamt: 0mm · Ausführung: gegossen · Drehbarer Auslauf: Nein · Einbaubreite: 220mm · Einbauhöhe: 60mm · Einbautiefe: 0mm · Form: Schwallauslauf · Grundfarbe: Chrom · Mit Rosette: Ja · Mundstück Wasserhahn: offen · Oberflächenbehandlung: sonstige · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausladung:
180 mm
Material:
Metall
Auslauf:
Schwall
Armaturenart:
Auslauf
Umstellung:
Nein
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
20 l/min
Oberfläche:
chrom
Serie:
Allure Brilliant
Marke:
GROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schwallauslauf badewanne, 0110430033500, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 478,96*
€ 569,75*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,97*
€ 671,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 566,75*
€ 676,18*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,24*
€ 798,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,52*
€ 772,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,81*
€ 726,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,61*
€ 707,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,97*
€ 656,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13319AL0
ab € 828,03*
Ähnlich
Grohe
13319DC0
ab € 725,97*
Ähnlich
Grohe
13317000
ab € 587,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.