Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Bidetbatterie BAUEDGE DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700147
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23331000
EAN/GTIN:
     4005176934285
Suchbegriffe:
Bidet-Einhebelmischer
Bidet-Einlochbatterie
Bidetarmatur
Bidetbatterie
Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · StarLight Oberfläche · EcoJoy 5,7 l/min Mousseur · Kugelgelenk-Mousseur · Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4″ · Schnell-Montage-System · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 157mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 72mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Kette: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Montageart: Standmontage · Mundstück Wasserhahn: Luftsprudler mit Kugelgelenk · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 111mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
111 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
7 l/min
Ausstattung:
Kugelgelenk, Temperaturbegrenzung, Bedienungshebel aus Metal
Serie:
BAUEDGE
Marke:
GROHE
Höhe:
125 mm
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, bidetarmatur grohe, bidet einhebelmischer, 0110400146500, Armatur, Batterie, Bideteinhandhebelarmatur, Bideteinhandhebelmischer, Bidet-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelmischbatterie, Mischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,87*
€ 108,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,24*
€ 101,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grohe
23331001
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.