Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
Grohe Auslauf 13330, chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4757-1700217
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
13330000
EAN/GTIN:
4005176918988
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Auslauf für Einhand-Spültischbatterie hoher schwenkbarer Gussauslauf Ausladung 149 mm 1.5 gpm GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausladung: 202mm · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: sonstige · Mit Rosette: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montageart: Armatur · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
Chrom
Ausführung:
Rohr
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Sanitär
>
Ersatzteile
>
Ersatzteil
Weitere Suchbegriffe:
Einhebelmischer
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
spültisch einhebelmischer grohe
,
grohe auslauf
,
einhandarmatur
,
011932500001618
,
Ersatzteil
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 132,79*
€ 165,21*
Lager 63VSM
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,85*
€ 165,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,36*
€ 169,10*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 167,62*
€ 206,45*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 172,83*
€ 207,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,45*
€ 246,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,08*
€ 246,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,36*
€ 233,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,83*
€ 205,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4757
Versand:
Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4757
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe Auslauf chr
Grohe
13309000
ab € 40,25*
Ähnlich
Grohe Auslauf chr
Grohe
13323000
ab € 154,99*
Ähnlich
Grohe Auslauf chr
Grohe
13348000
ab € 36,77*
Ähnlich
Grohe Auslauf chr
Grohe
42423000
ab € 154,27*
Ähnlich
Grohe Auslauf für EUROPLUS E f FMS WT UP 160mm ES
Grohe
42121SD0
ab € 120,59*
Ähnlich
Grohe Auslauf kurz 90 mm
Grohe
43957000
ab € 196,23*
Ähnlich
Grohe Auslauf ND chr
Grohe
13227000
ab € 20,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen