Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf 13348 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700315
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13348000
EAN/GTIN:
     4005176940729
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Auslauf für Einhand-Spültischbatterie L-Auslauf schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung Schwenkbereich 90° GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Aufbauhöhe gesamt: 218mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 205mm · Ausführung: Rohr · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: L-Auslauf · Grundfarbe: Chrom · Mit Umstelleinheit: Nein · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Ausladung:
226 mm
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Marke:
GROHE
Montageart:
Armatur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Einhebelmischer, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, spültisch einhebelmischer grohe, grohe auslauf, einhandarmatur, 011932500001707, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,56*
€ 49,62*
€ 5,95*
ab € 38,83*
€ 50,79*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 39,64*
€ 51,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 44,24*
€ 59,63*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 51,07*
€ 70,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13309000
ab € 40,36*
Ähnlich
Grohe
13323000
ab € 154,14*
Ähnlich
Grohe
13330000
ab € 131,73*
Ähnlich
Grohe
42423000
ab € 155,43*
Ähnlich
Grohe
42121SD0
ab € 119,55*
Ähnlich
Grohe
43957000
ab € 196,80*
Ähnlich
Grohe
13227000
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.