Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Brauseb EUROSTYLE C VERTICA 1/2Zoll chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1700319
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23300000
EAN/GTIN:
     4005176923852
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · Bedienungshebel aus Metall · SilkMove 46 mm Keramikkartusche · Long-Life Shine Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · S-Anschlüsse · Wandrosetten aus Metall · Sonderzubehör Temperaturbegrenzer 46375 · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 75mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: D · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausladung:
156 mm
Ausstattung:
variabel einstellbare Mengenbegrenzung, Rückflussverhinderer
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
17 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
EUROSTYLE
Marke:
GROHE
Form:
rund
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe brausebatterie wandmontage, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110407033500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 171,24*
€ 206,45*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 210,47*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 182,93*
€ 226,12*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 191,86*
€ 237,05*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 283,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,48*
€ 337,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,08*
€ 303,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,05*
€ 291,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,89*
€ 285,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,51*
€ 261,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23667001
ab € 1.009,53*
Ähnlich
Grohe
24071000
ab € 273,32*
Ähnlich
Grohe
23119001
ab € 1.793,57*
Ähnlich
Grohe
24072000
ab € 300,23*
Ähnlich
Grohe
24096DA3
ab € 326,13*
Ähnlich
Grohe
24096003
ab € 218,99*
Ähnlich
Grohe
24096GL3
ab € 325,39*
Ähnlich
Grohe
24096AL3
ab € 349,17*
Ähnlich
Grohe
24096DC3
ab € 304,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.