Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Bürstenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700423
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40673000
EAN/GTIN:
     4005176938306
Suchbegriffe:
WC-Ersatzbürstenkopf
Ersatzbürstenkopf für Grandera Toilettenbürstengarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Bürstendurchmesser: 60mm · Farbe der Bürste: weiß · Mit Stiel: Nein · Oberflächenschutz: unbehandelt
Weitere Informationen:
Länge:
69 mm
Marke:
GROHE
Werkstoff:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011932500001744, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,79*
€ 22,45*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 16,10*
€ 22,55*
1
€ 5,95*
ab € 16,66*
€ 23,14*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 19,37*
€ 27,22*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 19,97*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40581000
ab € 57,12*
Ähnlich
Grohe
40672000
ab € 69,36*
Ähnlich
Grohe
40672IG0
ab € 72,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.