Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Auslauf 42423, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700427
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     42423000
EAN/GTIN:
     4005176913594
Suchbegriffe:
Auslauf
Auslauf Länge 219 mm schwenkbar Laminarstrahlregler 7,5 - 9,0 l/min bei 3 bar GROHE Long-Life Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausladung: 219mm · Auslass drehbar: Nein · Drehbarer Auslauf: Ja · Form: gerade · Mit Rosette: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Montageart: Wand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: beschichtet
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
Chrom
Ausführung:
gegossen
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011932500001747, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 154,51*
€ 189,55*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,65*
€ 190,32*
€ 5,95*
ab € 163,47*
€ 195,46*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 189,41*
€ 231,96*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,52*
€ 251,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,84*
€ 299,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,34*
€ 290,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,88*
€ 275,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,18*
€ 262,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,52*
€ 238,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13309000
ab € 40,47*
Ähnlich
Grohe
13323000
ab € 155,46*
Ähnlich
Grohe
13330000
ab € 132,44*
Ähnlich
Grohe
13348000
ab € 36,48*
Ähnlich
Grohe
42121SD0
ab € 120,71*
Ähnlich
Grohe
43957000
ab € 197,15*
Ähnlich
Grohe
13227000
ab € 20,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.