Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Bürste 40581 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700614
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40581000
EAN/GTIN:
     4005176918605
Suchbegriffe:
Bürste (Funkenfrei)
bürste (funkenfrei)
Bürstenkopf Weitere technische Eigenschaften: · Bürstendurchmesser: 79mm · Farbe der Bürste: weiß · Mit Stiel: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet
Weitere Informationen:
Länge:
392 mm
Marke:
GROHE
Werkstoff:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0119326516500, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,16*
€ 74,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 58,80*
€ 75,74*
€ 5,95*
ab € 59,99*
€ 77,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 70,03*
€ 91,74*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,48*
€ 92,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,67*
€ 100,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40672000
ab € 69,36*
Ähnlich
Grohe
40672IG0
ab € 72,86*
Ähnlich
Grohe
40673000
ab € 15,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.