Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie EUROSTYLE FMS f 35501 off Metall-Hebelgr. mo wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700718
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19506LS3
EAN/GTIN:
     4005176334542
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
StarLight Oberfläche · QuickFix verdeckte Befestigung · automatische Umstellung Wanne/Brause · Rosetten- und Schaftabdichtung · Wandrosette aus Metall Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Chrom · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: weiß · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: sonstige · Oberflächenschutz Aufbauteil: sonstige · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Ja · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Hebelgriff
Ausführung:
Aufbauteil
Material:
Messing
Oberfläche:
moon white/chrom
Serie:
EUROSTYLE
Marke:
GROHE
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, grohe wannen einhebelmischer, einhandarmatur, einhandarmatur grohe, 0110407060502, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,58*
€ 169,75*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,08*
€ 185,91*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,91*
€ 221,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,00*
€ 208,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,08*
€ 180,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grohe
24049LS3
ab € 130,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.