Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2L-WT-Batt EUROSTYLE C Ausladung 203mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1700721
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19571003
EAN/GTIN:
     4005176334269
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · offener Metall-Hebelgriff · Long-Life Shine Oberfläche · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 203mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
203 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Hebelgriff
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, mit verstellbarem Mousseur
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 145,63*
€ 176,75*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,47*
€ 188,18*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,09*
€ 190,40*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 194,58*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 192,14*
€ 249,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,33*
€ 296,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,76*
€ 287,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,43*
€ 268,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,34*
€ 258,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,14*
€ 228,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19409001
ab € 140,91*
Ähnlich
Grohe
19409DC1
ab € 197,72*
Ähnlich
Grohe
19929000
ab € 275,84*
Ähnlich
Grohe
19929IG0
ab € 356,78*
Ähnlich
Grohe
19930000
ab € 303,49*
Ähnlich
Grohe
19930IG0
ab € 393,41*
Ähnlich
Grohe
23444001
ab € 152,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.