Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-Brausebatterie Eurostyle 1/2Zoll, offener Hebelgriff chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1700754
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33590003
EAN/GTIN:
     4005176334306
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: sonstige · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: S · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
16 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
EUROSTYLE
Marke:
GROHE
Form:
rund
Ausführung:
mechanisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, grohe brausebatterie wandmontage, grohe absperrgriff, einhandarmatur, 0110407052500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 84,68*
€ 106,32*
23 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 97,31*
€ 109,50*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 90,35*
€ 113,03*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 88,82*
€ 114,51*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 113,21*
€ 148,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,36*
€ 158,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,34*
€ 147,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
33590002
ab € 79,78*
Ähnlich
Grohe
33590LS3
ab € 110,61*
Ähnlich
Grohe
23722003
ab € 78,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.