Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Einhand-Brausebatterie Eurostyle 1/2Zoll, offener Hebelgriff moon white


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700755
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     33590LS3
EAN/GTIN:
     4005176334511
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Chrom · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: weiß · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Oberfläche:
moon white/chrom
Material:
Messing
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Serie:
Eurostyle
Marke:
GROHE
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
16 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110407052502, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,10*
€ 137,08*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 115,12*
€ 142,79*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,62*
€ 147,14*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,34*
€ 152,44*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 131,63*
€ 161,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,14*
€ 191,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,27*
€ 189,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,63*
€ 156,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
33590002
ab € 79,35*
Ähnlich
Grohe
23722003
ab € 78,70*
Ähnlich
Grohe
33590003
ab € 84,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.