Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-Brausebatterie EUROSTYLE DN 15 Wdm geschl Met-Hebel-Gri mo wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700811
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23722LS3
EAN/GTIN:
     4005176365195
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Wandmontage · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · Brauseabgang 1/2″ mit integriertem Rückflussverhinderer · verdeckte S-Anschlüsse · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: Chrom · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Grundfarbe: weiß · KIWA-Prüfsiegel: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Volumenstromklasse: ohne · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Oberfläche:
moon white
Material:
Messing
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Serie:
EUROSTYLE
Marke:
GROHE
Form:
rund
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wandmontage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, einhandmischer wandmontage, 0110407053502, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,62*
€ 247,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,86*
€ 239,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,23*
€ 201,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.