Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe 2L-WT-Batt EUROSMART C Ausldg 170mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1700964
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     19381000
EAN/GTIN:
     4005176874673
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
Wandmontage · für UP-Einbaukörper · Long-Life Shine Oberfläche · AquaGuide verstellbarer Mousseur · Stichmaß 110 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 1 · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: A · Vorsprung Ablauf: 170mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 13l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
170 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
13 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr, mit verstellbarem Mousseur
Anschlussart:
Hochdruck
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Serie:
EUROSMART
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,28*
€ 144,57*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 118,64*
€ 147,17*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,33*
€ 156,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,45*
€ 162,67*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,90*
€ 192,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
19571002
ab € 150,31*
Ähnlich
Grohe
19573002
ab € 137,85*
Ähnlich
Grohe
19974002
ab € 146,87*
Ähnlich
Grohe
19997000
ab € 184,64*
Ähnlich
Grohe
19998000
ab € 184,37*
Ähnlich
Grohe
23447000
ab € 175,46*
Ähnlich
Grohe
29097003
ab € 138,35*
Ähnlich
Grohe
19895 000
ab € 167,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.