Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe WC-Bürstengrt. BAU COSMOPOLITAN 374mm chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1700982
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40463001
EAN/GTIN:
     4005176327872
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Glas/Metall · Wandmontage · verdeckte Befestigung · Long-Life Shine Oberfläche · geeignet zum Bohren (inkl. Schrauben und Dübel) oder Kleben (Kleber 40915000 bitte separat bestellen) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Befestigung selbstklebend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet · Profil: ohne · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Viereckige Ausführung: Nein · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
138 mm
Höhe:
374 mm
Breite:
0 mm
Farbe Becher/Behälter:
satiniert
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
Bau Cosmopolitan
Marke:
GROHE
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung
Farbe Bürstenstiel:
chrom
Material Halter/Halterung:
Metall
Form:
rund
Material Bürstenstiel:
Metall
Material Becher/Behälter:
Glas
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 0130300059500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 26,34*
€ 35,90*
1
€ 5,95*
ab € 27,20*
€ 36,78*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,68*
€ 37,72*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 34,15*
€ 45,53*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,96*
€ 46,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40500000
ab € 289,21*
Ähnlich
Grohe
40374GL1
ab € 49,98*
Ähnlich
Grohe
40658001
ab € 33,32*
Ähnlich
Grohe
37535DA0
ab € 107,27*
Ähnlich
Grohe
37535AL0
ab € 108,13*
Ähnlich
Grohe
37535A00
ab € 107,64*
Ähnlich
Grohe
37535BE0
ab € 125,96*
Ähnlich
Grohe
40658EN1
ab € 71,91*
Ähnlich
Grohe
40340000
ab € 197,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.