Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Einhand-Wannenbatterie LINEARE 1/2Zoll Bd-Mont su-st


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701233
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23792DC1
EAN/GTIN:
     4005176412837
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
für Rohbauset · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · automatische Umstellung Wanne/Brause · Auslauf mit Mousseur · Ausladung 271 mm · integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2″ · mit Brausehalter · Stabhandbrause Sena Stick · Brauseschlauch Silverflex 1250 mm (28362) · eigensicher gegen Rückfließen Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll (15) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Edelstahl · KIWA-Prüfsiegel: Nein · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 0mm · Mundstück Wasserhahn: Schaumstrahldüse · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: beschichtet · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Temperatursperre (38 °C): Nein · Volumenstromklasse: B · Vorsprung Ablauf: 271mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, Stabhandbrause Sena Stick, Brauseschla
Umstellung:
automatische Umstellung Wanne/Brause
Ausführung:
mechanisch
Höhe:
905 mm
Ausladung:
271 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
supersteel
Variante:
2 Verbraucher
Serie:
Lineare
Marke:
GROHE
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
6,5 (Handbrause), 18,3 (Wanneneinlauf) l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Bodenmontage
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandarmatur grohe, einhandarmatur, 0110421055581, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.257,90*
€ 1.381,48*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.408,34*
€ 1.539,00*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.587,27*
€ 1.730,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.595,94*
€ 1.738,11*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.598,99*
€ 1.746,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,55*
€ 2.078,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,74*
€ 2.056,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,02*
€ 1.981,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.629,33*
€ 1.938,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.598,99*
€ 1.902,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
45984001
ab € 281,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.