Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat GROHTHERM SMARTCONTROL eckig, 2 Absperrventile chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1701403
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     29124000
EAN/GTIN:
     4005176413308
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Fertigmontageset für Rapido SmartBox · Wandrosette aus Metall mit FastFixation mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung · verdeckte Befestigung · nachträglich 6° ausrichtbar · Long-Life Shine Oberfläche · SmartControl An/Aus per Knopfdruck · Volumensteuerung durch Drehen · auswechselbare Symbole · TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement · SafeStop Sicherheitssperre bei 38 °C · SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43 °C oder 46 °C · eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe · gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher · Durchfluss Abgang B = 24 l/min · Abgang C = 26 l/min · Abgang B+C = 29 l/min Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der ausgehenden Anschlüsse: 2 · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Ja · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Material Fertigset: Messing · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung Aufbauteil: poliert · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: EB · Selbstverschließend: Nein · Verlängerungsset lieferbar: Ja · Volumenstromklasse: C · Vorsprung Ablauf: 0mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 29l/min
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Material:
Messing
Höhe:
158 mm
Ausstattung:
SmartControl, SafeStop, SafeStop Plus, Rückflussverhinderer,
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
Abgang B = 24, Abgang C = 26, Abgang B+C = 29 l/min
Variante:
2 Absperrventile, 2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Oberfläche:
chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,30*
€ 442,54*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 366,79*
€ 444,47*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 381,31*
€ 450,55*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 388,05*
€ 455,12*
Lager 4757
1
Frei Haus
ab € 427,21*
€ 534,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,64*
€ 636,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,96*
€ 625,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,99*
€ 593,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,31*
€ 560,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 461,39*
€ 549,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,21*
€ 508,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
29118AL0
ab € 529,26*
Ähnlich
Grohe
29123DC0
ab € 467,12*
Ähnlich
Grohe
29124DC0
ab € 508,78*
Ähnlich
Grohe
29126DC0
ab € 546,92*
Ähnlich
Grohe
29123000
ab € 333,39*
Ähnlich
Grohe
29153LS0
ab € 426,70*
Ähnlich
Grohe
29156LS0
ab € 457,25*
Ähnlich
Grohe
29126000
ab € 393,93*
Ähnlich
Grohe
29157LS0
ab € 483,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.