Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Abdeckplatte SKATE C 156x197mm co


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grohe Abdeckplatte SKATE C 156x197mm co
Grohe Abdeckplatte SKATE C 156x197mm co
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1701439
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38732GL0
EAN/GTIN:
     4005176339103
Suchbegriffe:
Betätigungsplatte
1.21E+11
6000519478
Grohe Abdeckplatte SKATE C 156x197mm co sun
Weitere Informationen:
Bedienung:
mit zwei Tasten
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
10 mm
Breite:
156 mm
Länge:
197 mm
Farbe:
cool sunrise
Marke:
GROHE
Serie:
SKATE C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,27*
€ 116,37*
€ 5,95*
ab € 94,23*
€ 118,43*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 96,07*
€ 120,75*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 102,38*
€ 131,94*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,52*
€ 153,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,91*
€ 183,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,90*
€ 179,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,14*
€ 167,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
38732A00
ab € 93,34*
Ähnlich
Grohe
38732AL0
ab € 90,68*
Ähnlich
Grohe
38732BR0
ab € 77,92*
Ähnlich
Grohe
38732GN0
ab € 90,27*
Ähnlich
Grohe
38732SD0
ab € 107,26*
Ähnlich
Grohe
38776SD0
ab € 104,32*
Ähnlich
Grohe
38845KS0
ab € 164,39*
Ähnlich
Grohe
38845LS0
ab € 163,87*
Ähnlich
Grohe
38845MF0
ab € 164,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.