Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Toilettenbürstengrt ESSENTIALS 398mm wa sun gebü


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701493
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     40374DL1
EAN/GTIN:
     4005176430046
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Glas/Metall · Wandmontage · verdeckte Befestigung · Long-Life Shine Oberfläche · geeignet zum Bohren (inkl. Schrauben und Dübel) oder Kleben (Kleber 40915000 bitte separat bestellen) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Befestigung selbstklebend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: beschichtet · Profil: ohne · Schraubbefestigung: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Viereckige Ausführung: Nein · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Montage:
Wandmontage
Tiefe:
121 mm
Höhe:
398 mm
Breite:
0 mm
Farbe Becher/Behälter:
satiniert
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
Essentials
Marke:
GROHE
Farbe:
sonstige
Befestigungsart:
verdeckte Befestigung
Farbe Bürstenstiel:
warm sunset gebürstet
Material Halter/Halterung:
Metall
Form:
rund
Ausführung:
ohne Deckel
Material Bürstenstiel:
Metall
Material Becher/Behälter:
Glas
Farbe Halter/Halterung:
warm sunset gebürstet
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 0130308077528, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 54,20*
€ 69,96*
€ 5,95*
ab € 55,79*
€ 72,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,32*
€ 74,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,24*
€ 84,99*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,30*
€ 91,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,70*
€ 93,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
40374A01
ab € 50,24*
Ähnlich
Grohe
40374AL1
ab € 53,19*
Ähnlich
Grohe
40374GN1
ab € 54,03*
Ähnlich
Grohe
40374DA1
ab € 50,32*
Ähnlich
Grohe
40374DC1
ab € 46,40*
Ähnlich
Grohe
40513001
ab € 55,08*
Ähnlich
Grohe
40374001
ab € 33,86*
Ähnlich
Grohe
40374BE1
ab € 52,30*
Ähnlich
Grohe
40374EN1
ab € 55,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.