Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mini-Handwaschbecken EURO KERAMIK 1 HL m ÜL 370x180mm awe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701591
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39327000
EAN/GTIN:
     4005176390104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken
wandhängend · aus Sanitärkeramik Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: rechts · Antibakterielle Behandlung: Nein · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 370mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 0mm · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Überlauf sichtbar: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
370 mm
Tiefe:
180 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Euro Keramik
Marke:
GROHE
Höhe:
120 mm
Geeignet:
für die Wand
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01014450040101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,06*
€ 73,65*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 57,34*
€ 74,02*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 62,31*
€ 82,7591*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 66,38*
€ 85,51*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,68*
€ 134,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,22*
€ 157,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39424000
ab € 40,39*
Ähnlich
Grohe
3948300H
ab € 146,63*
Ähnlich
Grohe
3932700H
ab € 92,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.