Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Handwaschbecken Cube Keramik 1 HL m ÜL 455x350mm PureGuard/awe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701891
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     3948300H
EAN/GTIN:
     4005176442674
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
wandhängend · aus Sanitärkeramik Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Antibakterielle Behandlung: Ja · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Befestigungsart: Dübelbolzen · Breite/Durchmesser: 458mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 0mm · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Montageart: hängend · Pflegeleichte Oberfläche: Ja · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
455 mm
Tiefe:
350 mm
Beschichtung:
mit PureGuard
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
Cube Keramik
Marke:
GROHE
Höhe:
143 mm
Geeignet:
für die Wand
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 01014450510101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 146,30*
€ 180,36*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,12*
€ 181,25*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 156,33*
€ 196,3341*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 166,43*
€ 203,14*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,12*
€ 250,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,18*
€ 297,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,58*
€ 295,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,65*
€ 288,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,12*
€ 246,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39424000
ab € 40,11*
Ähnlich
Grohe
39327000
ab € 57,08*
Ähnlich
Grohe
3932700H
ab € 91,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.