Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Grohe Stopfen f AG 1 1/4Zoll 5 Stück supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701933
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     07182DC0
EAN/GTIN:
     4005176433511
Suchbegriffe:
Abfluss-Stop
Abflussstöpsel
Waschbeckenstöpsel
Duschablauf
Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 63mm · Farbe: Edelstahl · Geeignet für Badewanne: Ja · Geeignet für Bidets: Ja · Geeignet für Duschwanne: Ja · Geeignet für Spülbecken: Nein · Geeignet für Waschtische: Ja · Komplett verschließend: Ja · Mit Dichtungsring: Ja
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Ausführung:
supersteel
Werkstoff:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbeckenstöpsel, 0118300101581, STOHAN, Stopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 15,42*
€ 21,71*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 15,49*
€ 21,81*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 15,40*
€ 22,01*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 17,84*
€ 25,30*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 25,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
06625LS0
ab € 13,88*
Ähnlich
Grohe
40565A00
ab € 78,57*
Ähnlich
Grohe
40565DC0
ab € 73,37*
Ähnlich
Grohe
40565AL0
ab € 83,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.