Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe S-Anschluss 12662 supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1701935
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     12662DC0
EAN/GTIN:
     4005176409400
Suchbegriffe:
S-Anschluss
grohe s-anschluss
s anschluss
S-Anschluss 1/2'' x 3/4'' Verstellbarkeit 7,5 mm Schalldämpfer Schraubrosette Durchmesser: 70 mm / Tiefe: 26 mm GROHE StarLight Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Abschließbar: Nein · Abstand von Mitte zu Mitte: 7,5mm · Anschluss 1: Außengewinde · Anschluss 2 (Einlauf): Außengewinde · Anschlussmaß 1: 1/2 Zoll · Anschlussmaß 2: 3/4 Zoll · Kröpfabstand: 0mm · Mit Rosette: Ja · S-Bogen drehbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Marke:
GROHE
Ausführung:
supersteel
Werkstoff:
Messing
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011932636201, Ersatzteil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,77*
€ 33,54*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 25,46*
€ 33,71*
1
€ 5,95*
ab € 26,03*
€ 34,29*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 31,68*
€ 42,32*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 32,71*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,04*
€ 47,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
12003000
ab € 50,28*
Ähnlich
Grohe
12482000
ab € 61,76*
Ähnlich
Grohe
12662AL0
ab € 28,95*
Ähnlich
Grohe
12662LS0
ab € 41,96*
Ähnlich
Grohe
12662EN0
ab € 24,53*
Ähnlich
Grohe
12693DC0
ab € 29,08*
Ähnlich
Grohe
12693KS0
ab € 56,23*
Ähnlich
Grohe
12050000
ab € 11,75*
Ähnlich
Grohe
1205000M
ab € 29,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.