Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Spülbrause 46967, ausziehbar supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1702096
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     46967DC0
EAN/GTIN:
     4005176408045
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Spülbrause herausziehbare SpeedClean Profibrause Umstellung: Mousseur/SpeedClean Brausestrahl automatische Rückstellung auf Mousseur GROHE StarLight Oberfläche inklusive Demontageschlüssel für Mousseur für Concetto Einha Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: sonstige · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 2 · Einstellbarer Sprühstrahl: Ja · Mit Geschirrbrause: Ja · Mit herausnehmbarem Sieb: Nein · Mit Rosette: Nein · Mit Rückschlagklappe: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Selbstverschließend: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 0l/min
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Grundfarbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,34*
€ 78,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 61,54*
€ 78,45*
€ 5,95*
ab € 63,31*
€ 80,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,87*
€ 96,28*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,58*
€ 104,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,44*
€ 112,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
46965000
ab € 29,18*
Ähnlich
Grohe
46965DC0
ab € 60,63*
Ähnlich
Grohe
46967000
ab € 46,13*
Ähnlich
Grohe
46999DC0
ab € 35,97*
Ähnlich
Grohe
46999000
ab € 35,05*
Ähnlich
Grohe
48416000
ab € 22,93*
Ähnlich
Grohe
48416DC0
ab € 30,76*
Ähnlich
Grohe
48427000
ab € 53,07*
Ähnlich
Grohe
48473000
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.