Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wannenmischer AXOR STARCK Fertigst z Bod. Ausladung 156mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702291
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10456000
EAN/GTIN:
     4011097436869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
mit Rosette · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit automatischer Rückstellung · Rückflussverhinderer · Brausehalter integriert Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 156mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 156mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Höhe:
970 mm
Ausladung:
156 mm
Material:
Messing
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR Starck
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Montageart:
Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 816,90*
€ 909,89*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 925,97*
€ 1.020,62*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 982,04*
€ 1.090,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.060,04*
€ 1.171,05*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 1.109,39*
€ 1.226,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.226,33*
€ 1.459,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.217,18*
€ 1.448,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,19*
€ 1.394,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.143,15*
€ 1.360,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,39*
€ 1.320,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10452180
ab € 249,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.