Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badewanne AXOR URQUIOLA 1800mm, freisteh


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Badewanne AXOR URQUIOLA 1800mm, freisteh
Badewanne AXOR URQUIOLA 1800mm, freisteh
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702351
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     11440000
EAN/GTIN:
     4011097598659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badewanne
Rechteck-Badewanne
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Badewanne AXOR URQUIOLA 1800mm, freistehend weiß
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Breite:
795 mm
Höhe:
867 mm
Innentiefe:
574 mm
Nutzinhalt:
180 l
Material:
Mineralguss
Ablauf:
Mittelablauf
Rutschhemmung:
ohne rutschhemmende Oberfläche
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Weitere Suchbegriffe: Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, badewanne freistehend, Freistehbadewanne, Freistehwanne, Wanne, 10329000401, 6000530178
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 8.504,08*
€ 8.799,93*
€ 5,95*
ab € 9.504,36*
€ 9.798,64*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.510,26*
€ 9.804,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9.555,95*
€ 9.850,14*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 10.396,24*
€ 11.838,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.838,67*
€ 14.088,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.477,64*
€ 13.658,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10.980,25*
€ 13.066,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10.742,78*
€ 12.783,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10.396,24*
€ 12.371,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.