Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Loch Wannenrandarmatur AXOR MONTREUX DN 15 brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702538
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16546820
EAN/GTIN:
     4011097515595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Ausladung 196 mm · mit Rosetten · Anschlussart Grundkörper · Normalstrahl · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Rückflussverhinderer · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Brausehalter integriert · Lieferumfang: Griffe · Wanneneinlauf · bestehend aus: Axor Montreux 1jet Handbrause Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 196mm
Weitere Informationen:
Höhe:
298 mm
Ausladung:
196 mm
Material:
Messing
Strahlarten:
1 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Brausehalter, Axor Montreux 1jet Hand
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Oberfläche:
nickel gebürstet
Serie:
AXOR Montreux
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, brause einhandmischer, 0110519013582, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Fliesenrandarmatur, Mischer, Wannenfüll-Vierlochbatterie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 1.441,46*
€ 1.615,12*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.448,99*
€ 1.622,81*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.449,49*
€ 1.661,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.496,12*
€ 1.671,52*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 1.518,87*
€ 1.688,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.688,57*
€ 2.009,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.666,90*
€ 1.983,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.593,49*
€ 1.896,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,17*
€ 1.845,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.518,87*
€ 1.807,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13444180
ab € 444,18*
Zubehör
Hansgrohe
15480180
ab € 622,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.