Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset FOCUS für Unterputz Wannenmischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702960
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     31945000
EAN/GTIN:
     4011097602523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Boltic-Griffverriegelung
Farbe:
Chrom
Umstellung:
mit Umsteller
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
Focus
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, hansgrohe wannenarmatur, einhandarmatur, 011050006401500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,87*
€ 103,78*
4 Tage
42
€ 4,00*
ab € 83,34*
€ 104,24*
Lager 4757
4
Frei Haus
ab € 85,28*
€ 106,17*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 82,80*
€ 106,20*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 86,18*
€ 107,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,86*
€ 117,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.