Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset TALIS für Unterputz Wannenmischer chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702976
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32475000
EAN/GTIN:
     4011097397962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Material:
Messing
Umstellung:
mit Umsteller
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Oberfläche:
chrom
Serie:
TALIS
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 98,76*
€ 122,37*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,66*
€ 123,16*
5 Tage
12
€ 4,00*
ab € 100,20*
€ 124,54*
€ 5,95*
ab € 101,74*
€ 126,38*
Lager 4757
5 Tage
171
€ 4,95*
ab € 128,50*
€ 167,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,50*
€ 171,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,50*
€ 152,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38113000
ab € 207,05*
Ähnlich
Hansgrohe
38113820
ab € 351,23*
Ähnlich
Hansgrohe
31509000
ab € 86,75*
Ähnlich
Hansgrohe
31608000
ab € 103,55*
Ähnlich
Hansgrohe
31518000
ab € 99,20*
Ähnlich
Hansgrohe
31531000
ab € 135,09*
Ähnlich
Hansgrohe
31621000
ab € 85,42*
Ähnlich
Hansgrohe
31607000
ab € 70,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.