Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-WT-MI AXOR CITTERIO M DN 15 UP m Pl mit Auslauf 227mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1702999
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     34115000
EAN/GTIN:
     4011097559926
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
für Wandmontage · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 117mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 227mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 227mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
227 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR CITTERIO M
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 356,84*
€ 419,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 404,31*
€ 467,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 424,31*
€ 495,95*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 456,77*
€ 522,72*
Lager 4757
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 533,05*
€ 648,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,11*
€ 771,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,13*
€ 754,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,89*
€ 717,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,97*
€ 681,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 560,90*
€ 667,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,05*
€ 634,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
34113000
ab € 288,30*
Ähnlich
Hansgrohe
34116000
ab € 312,85*
Ähnlich
Hansgrohe
34112000
ab € 335,62*
Ähnlich
Hansgrohe
38023000
ab € 217,84*
Ähnlich
Hansgrohe
38026000
ab € 210,72*
Ähnlich
Hansgrohe
38023820
ab € 326,35*
Ähnlich
Hansgrohe
38026820
ab € 326,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.