Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EH-WT-MI AXOR CITTERIO M DN 15 UP m Ros. mit Auslauf 227mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1703000
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     34116000
EAN/GTIN:
     4011097559933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
für Wandmontage · Laminarstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · unverschließbares Siebventil · Anschlussart Grundkörper · Griff rechts oder links positionierbar Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 117mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 227mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 227mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
227 mm
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR CITTERIO M
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 312,85*
€ 368,78*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 351,90*
€ 412,88*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 364,93*
€ 439,10*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 398,04*
€ 460,71*
Lager 4757
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 464,09*
€ 567,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,18*
€ 674,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,57*
€ 657,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,99*
€ 596,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 490,44*
€ 583,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,09*
€ 552,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
34115000
ab € 356,84*
Ähnlich
Hansgrohe
34113000
ab € 288,30*
Ähnlich
Hansgrohe
34112000
ab € 335,62*
Ähnlich
Hansgrohe
38023000
ab € 217,84*
Ähnlich
Hansgrohe
38026000
ab € 210,72*
Ähnlich
Hansgrohe
38023820
ab € 326,35*
Ähnlich
Hansgrohe
38026820
ab € 326,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.